pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYT2A04 Morsettiera Vite 4 Fori Terra o Neutro

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYT2A04 Morsettiera Vite 4 Fori Terra o Neutro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005759819

Codice prodotto

SNRLGYT2A04

Cod. produttore

LGYT2A04

Produttore

SNR

Questo kit Linergy contiene una morsettiera per il collegamento dei cavi e 2 cover per il collegamento a terra e neutro. Ha 4 partenze, 2x16mm² e 2x10mm² (connessioni a vite). Può essere utilizzato sia per il collegamento a terra che neutro. La corrente nominale [In] è fino a 80 A. La tensione di esercizio nominale [Ue] è fino a 440 V CA. La tensione di isolamento nominale [Ui] è 750 V. Questo kit è compatibile con la gamma Prismaset XS da 13 o 18 moduli e con le gamme Resi9 MP e Mureva. Il supporto per il montaggio sulle diverse gamme è da acquistare separatamente in base alle misure del centralino. Può essere montato sul telaio o sulla guida DIN. Il colore del supporto della morsettiera è nero. Sono incluse la cover blu per il collegamento neutro e quella verde per il collegamento a terra. Il supporto e le cover della morsettiera sono in plastica e il morsetto è in ottone. La temperatura di conservazione va da -25°C a +60°C.