SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYT1E05 Morset. Iso. terra 5 fori c / n connett.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...25 mm²
Corrente nominale In - 63 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489580025
Codice prodotto
SNRLGYT1E05
Cod. produttore
LGYT1E05
Produttore
SNR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...25 mm²
Corrente nominale In:
63 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Colore:
Verde
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...25 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
440 V
Numero di morsetti per polo:
5
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...25 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
46 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
27 mm
Altezza:
40 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Privo di alogeni:
no