SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGY4193 SUPPORTO BUSBAR POSTERIORE LINERGY BS 630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Massima corrente nominale - 630 A
Distanza delle sbarre - 850 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485432397
Codice prodotto
SNRLGY4193
Cod. produttore
LGY4193
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Massima corrente nominale:
630 A
Distanza delle sbarre:
850 mm
Portasbarre per sbarre di distribuzione Schneider Electric tipo/modello PRISMA SUPPOR.SISTEMA SBARRE POSTERIORE


