pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGY412560 MORSETTIERA TETRAPOLARE 4X15 FORI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGY412560 MORSETTIERA TETRAPOLARE 4X15 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Larghezza - 162 mm

  • Profondità - 50.5 mm

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480542107

Codice prodotto

SNRLGY412560

Cod. produttore

LGY412560

Produttore

SNR

Corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

3

Larghezza:

162 mm

Profondità:

50.5 mm

Altezza:

100 mm

Il blocco di distribuzione a vite Linergy DS può essere installato su guida DIN standard o su piastra di montaggio. È dedicato alle installazioni 4P. Numero di poli: 4. La capacità di connessione totale è di 60 fori (4 x 15). La corrente nominale d'impiego Ie è 125 A. La corrente nominale di picco ammissibile Ipk/60ms è 18 kA, Ipk/6ms è 28 kA. La corrente nominale di breve durata ammissibile Icw secondo la norma IEC/EN 60947-7-1 è 4,2kA ms/1s. Larghezza in passi da 9 mm: 20 passi. La capacità del morsetto è 1 x 9 mm di diametro, 3 x 8,5 mm di diametro, 4 x 6,5 mm di diametro. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. La tensione nominale di impiego Ue è 230VAC (Ph/n), 440VAC (Ph/Ph). La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il grado di sporcamento è 3. La categoria di sovratensione è III. Secondo la norma IEC/EN 60947-1 la resistenza dielettrica è 2500 V AC. La sezione trasversale del nucleo è 35 mm2. Le dimensioni sono (H) 100 mm x (L) 162 mm x (P) 50,5 mm. Peso: 559 g. La temperatura di funzionamento è da -25 °C a +55 °C. Il prodotto è conforme a IEC/EN 60947-7-1 e IEC/EN 61439-1 e 2.