pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1201P7 Teleinv 12A 230VAC 50/60 Hz viti 3P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1201P7 Teleinv 12A 230VAC 50/60 Hz viti 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005759727

Codice prodotto

SNRLC2K1201P7

Cod. produttore

LC2K1201P7

Produttore

SNR

Teleinvertitore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 12 A/690 V AC-3 (5.5kW@400V). E' composto da bobine CA a 230 V 50/60 Hz, 2 contatti ausiliari integrati NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).