pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1201E7 TELEINV 12A 48VAC 50/60 HZ VITI 3P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1201E7 TELEINV 12A 48VAC 50/60 HZ VITI 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110000009

Codice prodotto

SNRLC2K1201E7

Cod. produttore

LC2K1201E7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP2X

LC2K1201E7 è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe, motori fino a 5,5 kW a 400V. Compatibile con guide DIN molto compatte, con collegamenti a morsetti a vite, è assemblato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Comprende una bobina CA a 48 V 50/60 Hz e 2 contatti ausiliari integrati NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ed è