pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0910P7 TELEINV 9A 230VAC 50/60 HZ VITI 3P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0910P7 TELEINV 9A 230VAC 50/60 HZ VITI 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110492514

Codice prodotto

SNRLC2K0910P7

Cod. produttore

LC2K0910P7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Montaggio su guida portante possibile:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.73 kW

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

LC2K0910P7 è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 4 kW a 400V. Compatibile con guide DIN molto compatte, con collegamenti a morsetti a vite, è assemblato con un interblocco meccanico e uncircuito di inversione precablato. Include una bobina CA 230 V 50/60 Hz e 2 contatti ausiliari NA integrati. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ed è