SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K09004E7 Teleinv 20A 48VAC 50/60 Hz viti 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759659
Codice prodotto
SNRLC2K09004E7
Cod. produttore
LC2K09004E7
Produttore
SNR
Contattore TeSys K, 4 poli (4NA), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina CA a 48 V 50/60 Hz, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).