SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0610B7 TELEINV 6A 24VAC 50/60 HZ VITI 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Montaggio su guida portante possibile - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110429435
Codice prodotto
SNRLC2K0610B7
Cod. produttore
LC2K0610B7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore a inversione
Montaggio su guida portante possibile:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
6 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.24 kW
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro