SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0601U7 Teleinv 6A 240VAC 50/60 Hz viti 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759628
Codice prodotto
SNRLC2K0601U7
Cod. produttore
LC2K0601U7
Produttore
SNR
Teleinvertitore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 6A/690V AC-3 (2.2kW@400V). E' composto da bobine CA a 230-240 V 50/60 Hz, 2 contatti ausiliari integrati NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).