pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80M7 TELEINVERTITORE 80A 220VAC 50/60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80M7 TELEINVERTITORE 80A 220VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110457773

Codice prodotto

SNRLC2D80M7

Cod. produttore

LC2D80M7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Montaggio su guida portante possibile:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

80 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

44.8 kW

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

LC2D80M7 è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 37 kW a 400 V. Include una bobina CA da 220 V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed