SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80ABNE Teleinvertitore 80A 24-60VAC/DCgreen


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759611
Codice prodotto
SNRLC2D80ABNE
Cod. produttore
LC2D80ABNE
Produttore
SNR
Contattore di inversione tesys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 80 A/440 V AC-3/3e (37kW@400V). Fornisce bobine CA/CC a basso consumo da 24-60 V con controllo elettronico, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (contatti speculari NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR Everlink, comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate per applicazioni esigenti. Compatto (119 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).