pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80004P7 TELEINVERTITORE 80A 230VAC 50/60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80004P7 TELEINVERTITORE 80A 230VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110267129

Codice prodotto

SNRLC2D80004P7

Cod. produttore

LC2D80004P7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Commutatore TeSys D, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 125 A/ 1000V AC-1. Dispone di bobine AC da 230V a 50/60 Hz, senza contatti ausiliari integrati, collegamento di alimentazione mediante morsetti a vite e controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 207mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione di commutazioneprecablati, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).