SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D40ABBE Teleinvertitore 40A 24VDCgreen


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759512
Codice prodotto
SNRLC2D40ABBE
Cod. produttore
LC2D40ABBE
Produttore
SNR
LC2D40ABBE è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 18,5 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica CC da 24 V per il controllo diretto del PLC, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchioNC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed