SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D38F7 TELEINVERTITORE 38A 110VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110391787
Codice prodotto
SNRLC2D38F7
Cod. produttore
LC2D38F7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
38 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20