SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D32KUE Teleinvertitore 32A 100-250VAC/DCgreen


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759482
Codice prodotto
SNRLC2D32KUE
Cod. produttore
LC2D32KUE
Produttore
SNR
LC2D32KUE è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 15 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 100-250 V e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per usoin ambienti marittimi) ed