SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D18B7V Teleinvertitore 18A 24VAC 50/60Hz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759390
Codice prodotto
SNRLC2D18B7V
Cod. produttore
LC2D18B7V
Produttore
SNR
Contattore di inversione tesys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 18A/440V AC-3/3e (7.5kW@400V). Fornisce bobine CA da 24 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediantemorsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati diinversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).