SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D115FE7 Teleinvertitore 115A 115VAC 50/60Hz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759369
Codice prodotto
SNRLC2D115FE7
Cod. produttore
LC2D115FE7
Produttore
SNR
Contattore di inversione tesys Deca, 3P(3NO) per applicazioni di categoria AC-3/3e fino a 115A @440V. È fornito di bobina 115V 50/60H, contatto ausiliario 1NA+1NC, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Fornisce una durata meccanica di 8 Mcicli e una durata elettrica di 0,95 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni impegnative con velocità di funzionamento massime fino a 2400 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 158 mm x 266 mm x 148 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Questo dispositivo è preassemblato con sbarra di distribuzione dell'alimentazione di inversione. Certificazione multi-standard (UL, CSA, CCC, EAC, UKCA, DNV, GL, RINA, BV).