pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D09BLV TELEINVERTITORE 9A 24VDCLC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D09BLV TELEINVERTITORE 9A 24VDCLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110415490

Codice prodotto

SNRLC2D09BLV

Cod. produttore

LC2D09BLV

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Montaggio su guida portante possibile:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.73 kW

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

LC2D09BLV è un contattore di inversione TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 4 kW a 400 V. Fornisce bobine CC a basso consumo da 24 V, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (contatti speculari NC), collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Dotato di collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico e interblocco elettrico. Compatto (larghezza 90 mm), con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibilein tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed