pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D09BL TELEINVERTITORE 9A 24VDCLC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D09BL TELEINVERTITORE 9A 24VDCLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2050000009020

Codice prodotto

SNRLC2D09BL

Cod. produttore

LC2D09BL

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

LC2D09BL è un contattore di inversione TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 4 kW a 400 V. Fornisce bobine CC a basso consumo da 24 V, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (contatti speculari NC), collegamenti di potenza ecomando tramite morsetti a vite. Dotato di collegamenti di potenza precablati di inversione e interblocco meccanico. Compatto (larghezza 90 mm), con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed