SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D093BL Teleinvertitore 9A 24VDCLC molla


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759345
Codice prodotto
SNRLC2D093BL
Cod. produttore
LC2D093BL
Produttore
SNR
Contattore di inversione tesys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/440V AC-3/3e (4kW@400V). È dotato di bobine a basso consumo da 24 V CC con moduli soppressori transienti integrati, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a molla. È adatto per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e temperatura ambiente fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).