SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K16106M7 CONT K 3P NO 220V F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759307
Codice prodotto
SNRLC1K16106M7
Cod. produttore
LC1K16106M7
Produttore
SNR
Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 16 A/690 V AC-3 (4kW@440V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina CA a 220/230 V 50/60 Hz, 1 contatto ausiliario integrato NA, collegamento mediante capicorda. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN ofissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).