SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K1601P7 Contattore 16A 230VAC 50/60 Hz viti 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759291
Codice prodotto
SNRLC1K1601P7
Cod. produttore
LC1K1601P7
Produttore
SNR
Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 16 A/690 V AC-3 (7.5kW@400V). E' composto da una bobina CA a 230 V, 50/60 Hz, 1 contatto ausiliario integrato NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).