pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K1201B7 CONTATTORE 12A 24VAC 50/60 HZ VITI 3P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K1201B7 CONTATTORE 12A 24VAC 50/60 HZ VITI 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110789621

Codice prodotto

SNRLC1K1201B7

Cod. produttore

LC1K1201B7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

2.2 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

LC1K1201B7 è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe motori fino a 5,5 kW a 400V. Montaggio su guide DIN, molto compatto e con collegamenti a morsetti a vite, include una bobina CA 24 V 50/60 Hz e un contatto ausiliario 1NC integrato. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).