SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K12016SLS207 CONTATTORE K 3P AC3 440V 12A - 72 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759253
Codice prodotto
SNRLC1K12016SLS207
Cod. produttore
LC1K12016SLS207
Produttore
SNR
Contattore TeSys K, 3P(3NO), con 1 contatto ausiliario NC, per applicazioni di controllo di categoria AC-3 fino a 12 A @440V. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. E' composto da un circuito di controllo a basso consumo da 72 V CC e dotato di un dispositivo di soppressione della sovratensione, collegamento mediante capicorda. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 30 Mcicli e una durata elettrica di 1,3 Mcicli. Fornisce protezione IP20 confermando a VDE 0106. Può coprire fino a 50°C di temperatura di funzionamento sotto 2000 m di altitudine senza declassamento. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli/ora. Dimensioni: 58 mm x 45 mm x 57 mm (A x L x P), montaggio su guida opiastra. Certificazione multi-standard internazionali.