pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0910F72 CONT K 3P NO VITE 110V 50 60H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0910F72 CONT K 3P NO VITE 110V 50 60H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005759239

Codice prodotto

SNRLC1K0910F72

Cod. produttore

LC1K0910F72

Produttore

SNR

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina CA a 110 V 50/60 Hz con dispositivo di soppressione integrato, 1 contatto ausiliario integrato NA, collegamento mediante capicorda. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).