pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K09004E7 CONTATTORE 20A 48VAC 50/60 HZ VITI 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K09004E7 CONTATTORE 20A 48VAC 50/60 HZ VITI 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110488401

Codice prodotto

SNRLC1K09004E7

Cod. produttore

LC1K09004E7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore TeSys K, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 20 A/ 690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 48V a 50/60 Hz, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50 °C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),