SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0610Q7 CONT K 3P NO VITE 380 400V 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110487664
Codice prodotto
SNRLC1K0610Q7
Cod. produttore
LC1K0610Q7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
380...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
380...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
6 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
4 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
1.5 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no