SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K06106FLS207 CONTATTORE K 3P AC3 440V 6A - 11 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759161
Codice prodotto
SNRLC1K06106FLS207
Cod. produttore
LC1K06106FLS207
Produttore
SNR
Contattore TeSys K, 3P(3NO) per applicazioni di controllo motori AC-3 fino a 6 A @440V. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 30 Mcicli e una durata elettrica di 1,3 Mcicli. Fornisceprotezione IP20 confermando a VDE 0106. Può coprire fino a 50°C di temperatura di funzionamento sotto 2000 m di altitudine senza declassamento. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli/ora. Dimensioni: 58mm x 45 mm x 57 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard internazionali.