pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K06103P7 CONT K 3P NO MOLLA.230 V 50-60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K06103P7 CONT K 3P NO MOLLA.230 V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110241990

Codice prodotto

SNRLC1K06103P7

Cod. produttore

LC1K06103P7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.2 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

1.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

LC1K06103P7 è un contattore compatto TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore 6A AC-3 2,2 kW a 400 V. Compatto ed utilizzabile su guida DIN, è composto da una bobina CA 230 V 50/60 Hz, 1 contatto ausiliario integrato NA e collegamenti tramite morsetti a molla. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).