SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1G400BEEA CONTATT.TESYS G 400A 3P ADV 24-48 V ACDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 200 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...48 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 550 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481922281
Codice prodotto
SNRLC1G400BEEA
Cod. produttore
LC1G400BEEA
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
200 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...48 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
550 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
200 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Potenza di esercizio nominale NEMA:
300 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...48 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
400 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
400 A