SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1G2254LSEA CONTATT. TESYSG225 4P ADV 200-500V ACDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 110 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 200...500 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 330 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481922755
Codice prodotto
SNRLC1G2254LSEA
Cod. produttore
LC1G2254LSEA
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
110 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
200...500 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
330 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
110 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Potenza di esercizio nominale NEMA:
150 kW
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...500 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
225 A