pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F185M7 CONTATTORE 185A 220V 50/60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F185M7 CONTATTORE 185A 220V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 90 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 275 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110351514

Codice prodotto

SNRLC1F185M7

Cod. produttore

LC1F185M7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

90 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

275 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

185 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore TeSys F, 3p (3 NA), AC3, <= 440 V 275A, 220 Vca. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys F - tipo di prodotto o componente: contattore - nome abbreviato: LC1F - applicazione contattore: carico resistivo, comando motore - categoria di utilizzazione: AC-1, AC-3, AC-4 - numero di poli: 3P - composizione contatto polo: 3 NO - Tensione nominale di impiego [Ue]: <= 460 V CC, <= 690 V CA 50/60 Hz - Corrente nominale di impiego [Ie]: 185 A (<= 55 °C) a <= 440 V AC-3, 275 A (<= 40 °C) a <= 440 V AC-1 -potenza motore in kW: 100 kW a 415 V CA 50/60 Hz AC-3, 100 kW a 440 V CA 50/60 Hz AC-3, 110 kW a 500 V CA 50/60 Hz AC-3, 110 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3, 33 kW a 400 V CA 50/60 Hz AC-4, 55 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3, 90 kW a 380...400 V CA 50/60 Hz AC-3. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un'offerta potente. I contattori della serie F sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di prestazioni gravose. In associazione al GV7 o al relè LR9D formano una partenza motore ideale. La gamma in AC1 è la pù compatta sul mercato.... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture , Edifici, Comando di tutti i motori in condizioni normali o difficili, Controllo di circuiti resistivi, induttivi o capacitivi, La gamma in AC1 è particolarmente adatta perturbine eoliche, UPS, illuminazione..