pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1250P7 CONTATTORE 1250A 3P 230V 50/60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1250P7 CONTATTORE 1250A 3P 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1260 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 0 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485242620

Codice prodotto

SNRLC1F1250P7

Cod. produttore

LC1F1250P7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1260 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

0 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

0 A

SCHNEIDER CONTATTORE 1250A 3P 230V 50 60HZ DI POTENZA A CORRENTE ALTERNATA