SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1250 CONT 1250A 3P NU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485242538
Codice prodotto
SNRLC1F1250
Cod. produttore
LC1F1250
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
1260 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
0 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
0 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
0 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no