pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1000P7 CONTATTORE 3P 1000 A AC3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 560 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1250 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485432151

Codice prodotto

SNRLC1F1000P7

Cod. produttore

LC1F1000P7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

560 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1250 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

1000 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

TeSys F contactor, 3 poles (3NO), 1000A AC-3, for motor applications up to 400kW@400V. Two coils model, it provides low sealed consumption 230V 40-400Hz AC coils, bolt terminals for bars or cables with lugs. For high operating rates until 600 cycles/hourand environments until 55°C, it procures high reliability and durability. It makes installation and maintenance easy thanks to its drawer-mounted coil and a large choice of add-on blocks and accessories (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).