SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT80ABNE CONTATTORE 80A 24-60VAC/DC GREEN4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...60 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 80 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489493479
Codice prodotto
SNRLC1DT80ABNE
Cod. produttore
LC1DT80ABNE
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...60 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
80 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...60 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
1