pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT80A6KUE Cont 80A 100-250VAC/DC green cap oc 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005758911

Codice prodotto

SNRLC1DT80A6KUE

Cod. produttore

LC1DT80A6KUE

Produttore

SNR

Contattore D di TeSys, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 80A/690V AC-1. Dispone di una bobina 100-250V AC/DC con controllo elettronico, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante terminali connettori a vite ad anello. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 70mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diversenorme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).