SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT80A6BNE Cont 80A 48-130VAC/DC green cap oc 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005758898
Codice prodotto
SNRLC1DT80A6BNE
Cod. produttore
LC1DT80A6BNE
Produttore
SNR
Contattore D di TeSys, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 80A/690V AC-1. Dispone di una bobina 24-60V AC/DC con controllo elettronico, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante terminali connettori a vite ad anello. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 70mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).