SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60A6KUE Cont 60A 100-250VAC/DC green cap oc 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005758836
Codice prodotto
SNRLC1DT60A6KUE
Cod. produttore
LC1DT60A6KUE
Produttore
SNR
Contattore D di TeSys, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 60A/690V AC-1. Dispone di una bobina 100-250V AC/DC con controllo elettronico, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante terminali connettori a vite ad anello. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 70mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diversenorme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).