SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60A6EHE CONT 60A 48-130VAC/DC GREEN CAP OC 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606489493516
Codice prodotto
SNRLC1DT60A6EHE
Cod. produttore
LC1DT60A6EHE
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
60 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
70 mm
Altezza:
122 mm
Profondità:
120 mm