SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60A3E7 Contattore 60A 48VACmolla 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005758775
Codice prodotto
SNRLC1DT60A3E7
Cod. produttore
LC1DT60A3E7
Produttore
SNR
Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 60 A/440 V CA-1. Fornisce una bobina CA da 48 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di comando tramite morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (70 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).