pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60A3BD Contattore 60A 24VDCmolla 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60A3BD Contattore 60A 24VDCmolla 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005758768

Codice prodotto

SNRLC1DT60A3BD

Cod. produttore

LC1DT60A3BD

Produttore

SNR

Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 60 A/690 V CA-1. Fornisce una bobina CC da 24 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento dipotenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di controllo tramite morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (70 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).