pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT256BDS207 Contattore 25A 24VDC cap oc 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT256BDS207 Contattore 25A 24VDC cap oc 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005758737

Codice prodotto

SNRLC1DT256BDS207

Cod. produttore

LC1DT256BDS207

Produttore

SNR

Contattore ferroviario TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico resistivo fino a 25 A/440 V AC-1. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. Fornisce una bobina CC da 24 V, contatto ausiliario integrato 1NA+1NC, collegamento mediante morsetti a capicorda. Offre affidabilità e durata elevate con velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e temperatura ambiente di 60°C. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore confermando IEC 60529 Certificazione multi-standard internazionali.