pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT20U7 CONTATTORE 20A 240VAC 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT20U7 CONTATTORE 20A 240VAC 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 240...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110577631

Codice prodotto

SNRLC1DT20U7

Cod. produttore

LC1DT20U7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

240...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 20 A/440 V CA-1. Possono essere utilizzati per creare avviatori motore per quasi tutti i tipi di applicazione. Fornisce una bobina CA da 240 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. I contatti di potenza hanno un valore nominale di carico resistivo di 20 A. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). Il contattore ha di serie un contatto ausiliario normalmente aperto e un contatto ausiliario normalmente chiuso. Il contatto NC è certificato a specchio. I morsetti a vite sono utilizzati per i collegamenti del carico e ausiliari. Un'ampia linea di accessori facilita il soddisfacimento dei requisiti della maggior parte delle applicazioni. Il contattore è alto 3,35 pollici, largo 1,77 pollici e profondo 3,62 pollici. Pesa 0.80 lbs. Il contattore è certificato secondo gli standard UL, CSA, IEC, CCC, EAC e Marine.