SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT20FE7 CONT 20A 4P AC1 115V50/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 115...115 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A
Adatto per montaggio modulare - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3389110244519
Codice prodotto
SNRLC1DT20FE7
Cod. produttore
LC1DT20FE7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
115...115 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
20 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
115...115 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
440...440 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
92 mm


