pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT203B7 Contattore 20A 24VACmolla 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT203B7 Contattore 20A 24VACmolla 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005758706

Codice prodotto

SNRLC1DT203B7

Cod. produttore

LC1DT203B7

Produttore

SNR

Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 20 A/440 V CA-1. Fornisce una bobina CA da 24 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).