SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D95U7 Contattore 95A 240VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005758683
Codice prodotto
SNRLC1D95U7
Cod. produttore
LC1D95U7
Produttore
SNR
Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 95 A/1000V AC-3 (45 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 240V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC, collegamento di alimentazione mediante morsetti a vite e controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 85mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).