pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D95SD CONTATTORE 95A 250VCC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D95SD CONTATTORE 95A 250VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 72...72 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 125 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 15 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110451917

Codice prodotto

SNRLC1D95SD

Cod. produttore

LC1D95SD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

72...72 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

125 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

15 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

95 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

32 A

Larghezza:

85 mm

Altezza:

127 mm

Profondità:

186 mm

Contattore TeSys Deca, 3P(3NO) per applicazioni di categoria AC-3/AC-3e fino a 95 A @440V. Fornisce una bobina standard CC da 72 V, con contatti ausiliari 1NA+1NC, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 10 Mcicli e una durata elettrica di 1,2 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 85 mm x 186 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (CCC, BV, RINA, DNV-GL,LROS, CB, EAC).