pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80CW Contattore 80A 36VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80CW Contattore 80A 36VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005758669

Codice prodotto

SNRLC1D80CW

Cod. produttore

LC1D80CW

Produttore

SNR

Contattore TeSys Deca, 3P(3NO) per applicazioni di categoria AC-3/AC-3e fino a 80 A @440V. Fornisce una bobina CC ad ampia gamma da 36 V, con contatti ausiliari 1NA+1NC, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 10 Mcicli e una durata elettrica di 1,5 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 85 mm x 186 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (CCC, CSA, UL, GOST, BV, RINA, DNV, LROS, GL).